Alu box K270;155l; ID: 720x540x400mm

Nr art.: 40551
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność 155 l
Długość zewnętrzna 760 mm
Szerokość zewnętrzna 580 mm
Wysokość zewnętrzna 425 mm
Długość wewnętrzna 720 mm
Szerokość wewnętrzna 540 mm
Wysokość wewnętrzna 400 mm
Masa 5,3 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą nie
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40551
EAN / GTIN 4003866405510
Numer producenta 40551
Numer L L90010 1421
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalne pudełko aluminiowe.
  • Rama krawędziowa i dolna wykonana z profili pełnych.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Ergonomiczne uchwyty muszlowe z przodu.
  • Nadaje się do przenośników rolkowych i taśm przenośnikowych.
  • Na zamówienie paski kodujące do kontroli celu.
  • Dopasowane do wymiarów palety zgodnie z normą DIN 15 141.

Cecha szcz.:

  • Waga 5,3 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 720 mm × 540 mm × 400 mm
  • Wysokość wewnętrzna 400 mm
  • Długość wewnętrzna 720 mm
  • Pojemność 155 l
  • Szerokość zewnętrzna 580 mm
  • Wysokość zewnętrzna 425 mm
  • Długość zewnętrzna 760 mm