{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranja prostornina | 155 l | |
| Zunanja dolžina | 760 mm | |
| Zunanja širina | 580 mm | |
| Zunanja višina | 425 mm | |
| Notranja dolžina | 720 mm | |
| Notranja širina | 540 mm | |
| Notranja višina | 400 mm | |
| Masa | 5,3 kg | |
| Material | Aluminij | |
| Število ročajev | 2 kos | |
| S pokrovom | Ne | |
| Integrirana kolesa | Ne | |
| Nakladalni | da | |
| Vrsta izdelka | Zaboj |
| Številka izdelka | 40551 | |
| EAN/GTIN | 4003866405510 | |
| Številka proizvajalca | 40551 | |
| L-število | L90010 1421 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |