• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

C. alu K270;155l; IM: 720x540x400mm

Codice art.: 40551
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità 155 l
Lunghezza dimensione esterna 760 mm
Larghezza dimensione esterna 580 mm
Altezza dimensione esterna 425 mm
Lunghezza interna 720 mm
Larghezza interna 540 mm
Altezza interna 400 mm
Peso 5,3 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 2 pz.
Con coperchio no
Ruote integrate no
Es. impilabile
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40551
EAN / GTIN 4003866405510
Codice del produttore 40551
Numero-L L90010 1421
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta universale in lega leggera.
  • Bordo e la base del profilo di telai solidi profilo sezioni.
  • Giunti completamente saldati.
  • Maniglie ergonomiche adatte anche a carichi pesanti.
  • Adatto per rulli trasportatori e nastri trasportatori.
  • Su richiesta strisce di codifica per il controllo di destinazione.
  • Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.

Proprietà:

  • Altezza esterna 425 mm
  • Altezza interna 400 mm
  • Capacità 155 l
  • Dimensioni interne L x L x A 720 mm × 540 mm × 400 mm
  • Larghezza esterna 580 mm
  • Lunghezza esterna 760 mm
  • Lunghezza interna 720 mm
  • Peso 5.3 kg