{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pojemność V | 91 l | |
| Długość zewnętrzna L | 800 mm | |
| Szerokość zewnętrzna B | 600 mm | |
| Wysokość zewnętrzna H | 250 mm | |
| Długość wewnętrzna L1 | 750 mm | |
| Szerokość wewnętrzna B1 | 550 mm | |
| Wysokość wewnętrzna H1 | 220 mm | |
| Masa | 5,5 kg | |
| Materiał | Aluminium | |
| Liczba uchwytów | 2 szt. | |
| Z pokrywą | tak | |
| Zintegrowane rolki | nie | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka |
| Numer artykułu | 40504 | |
| EAN / GTIN | 4003866405046 | |
| Numer producenta | 40504 | |
| Numer L | L90010 1326 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |