Alu bedna K470 Plus UT; 750x550x220mm

Artiklové číslo: 40504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Objem obsahu 91 l
Vnější rozměr – délka 800 mm
Vnější rozměr – šířka 600 mm
Vnější rozměr – výška 250 mm
Vnitřní rozměr délka 750 mm
Vnitřní rozměr šířka 550 mm
Vnitřní rozměr výška 220 mm
Hmotnost 5,5 kg
Materiál Hliník
Počet rukojetí 2 ks
S víkem ano
Integrované válečky ne
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40504
EAN / GTIN 4003866405046
Číslo výrobce 40504
L-číslo L90010 1326
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Spodní část.
  • Lze použít pouze ve spojení s horní částí.
  • Dvoudílný transportní systém, skládající se z horní a spodní části.
  • Flexibilní kombinovatelnost díky 2 základním rozměrům, které lze kombinovat s horními částmi různé výšky.
  • Snadný a ergonomický přístup k obsahu přes víko nebo sejmutím horní části. Tím se sníží zdvih a umožní se provoz zařízení v bedně.
  • Sérii K 470 lze stohovat.
  • Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z litého hliníku.
  • Profilové spoje jsou plně svařené.
  • klapkové uzávěry: Zabezpečení pomocí zasouvacího zámku, plomb, pojistné pružiny nebo visacího zámku (max. tloušťka třmenu 6 mm).
  • Průchodný rozměr je přibližně o 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální rozměry na vyžádání.
  • Komfortní rukojeti ZARGES pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
  • Komfortní uzávěr ZARGES pro ergonomické ovládání a extrémně dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • Hmotnost 5,5 kg
  • Vnitřní šířka 550 mm
  • Vnitřní výška 220 mm
  • Vnitřní délka 750 mm
  • Materiál hliník
  • Objem 91 l
  • Vnější šířka 600 mm
  • Vnější výška 250 mm
  • Vnější délka 800 mm