{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volumul genţii V | 91 l | |
| Dimensiune exterioară L | 800 mm | |
| Dimensiune exterioară l B | 600 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 250 mm | |
| Dimensiune interioară L1 | 750 mm | |
| Dimensiune interioară l B1 | 550 mm | |
| Dimensiune interioară H1 | 220 mm | |
| Greutate | 5,5 kg | |
| Material | Aluminiu | |
| Număr mânere | 2 buc. | |
| Cu capac | da | |
| Roţi integrate | nu | |
| Poate fi stivuit | ja | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 40504 | |
| EAN / GTIN | 4003866405046 | |
| Număr producător | 40504 | |
| L-Număr | L90010 1326 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |