{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Wysokość odsadzenia | 15 mm | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Długość całkowita | 332 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 40485454 | |
| EAN / GTIN | 4018754157235 | |
| Numer producenta | 40485454 | |
| Numer L | L60010 2683 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |