• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave combinata OPEN BOX SW 1 3/16″ L.332mm

Codice art.: 40485454
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Esecuzione es. curvata
Altezza curvatura 15 mm
Processo di produzione es. forgiata
Tipo di prodotto Chiave
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata; es. temprata
Normativa DIN 3113; ISO 7738
Lunghezza complessiva 332 mm
Set no
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40485454
EAN / GTIN 4018754157235
Codice del produttore 40485454
Numero-L L60010 2683
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave combinata di alta qualità OPEN BOX, imperiale, lato anello e ganascia angolati a 15°, lunghezza 332 mm, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, acciaio legato al cromo, cromato, 40485454.
Caratteristiche:
  • pollice, uguale Larghezza chiavi
  • Posizione della ganascia 15
  • Anello con doppio esagono e profilo AS-Drive
  • Lato anulare ruotato del 15
  • Collegamento rinforzato tra ganascia e albero
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a1: 8,9 mm
  • a2: 16,5 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • d: 43,2 mm
  • DIN: DIN 3113 Modulo A
  • Lunghezza mm (L): 332 mm
  • Posizione della bocca: 15°
  • Peso: 398 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 3/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 1 3/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollice]: 1 3/16 ″
  • Larghezza mm (b): 66 mm