Clé mixte OPEN BOX SW 1 3/16″ L.332mm

Réf.: 40485454
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Exécution déport
Hauteur des coudes 15 mm
Procédé de fabrication forgeage
Type de produit clé
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage; trempage
Norme DIN 3113; ISO 7738
Longueur totale 332 mm
Kit/assortiment non
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 40485454
EAN / GTIN 4018754157235
Réf. fabricant 40485454
Article hors catalogue L60010 2683
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé mixte OPEN BOX de haute qualité, pouce , côté anneau et côté bouche coudés à 15 °, longueur 332 mm, DIN 3113 forme A / ISO 7738 forme A, Chrome-Alloy-Steel, chromé, 40485454.
Caractéristiques:
  • en pouces, identiques Ouverture
  • Position de la mâchoire 15°
  • Anneau avec double hexagone et profil AS-Drive
  • côté anneau coudé à 15
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • a1: 8,9 mm
  • a2: 16,5 mm
  • Legierung

    Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 43,2 mm
  • DIN: DIN 3113 Type A
  • Longueur mm (L): 332 mm
  • Position de la mâchoire: 15°
  • Poids: 398 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 3/16 ″
  • Clé de 1 [pouce]: 1 3/16 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 1 3/16 ″
  • Largeur mm (b): 66 mm