Skyline 3E - rope-op ladder 3 x 15 rg.

Nr art.: 40446
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 15
Szerokość szczebli 0,49 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 270 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 11,15 m
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 45 kg
Długość wsuniętej drabiny 4,4 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40446
EAN / GTIN 4003866404469
Numer producenta 40446
Numer L L90010 243
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Oddzielna regulacja wysokości drabiny środkowej i górnej za pomocą dwóch linek.
  • Regulacja wysokości od szczebla do szczebla w rastrze 280 mm.
  • Kółka z odporną na ścieranie, przyjazną dla ścian powierzchnią toczną.
  • Bezpieczne zamykanie za pomocą automatycznych haczyków.
  • Drabiny o nr art. Modele 40448 i 40449 są wyposażone w 2 wsporniki z lekkiego metalu, ułatwiające podnoszenie i podpieranie. (Nie można używać jako wolnostojące!)
  • Zoptymalizowana prowadnica z tworzywa sztucznego.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające antypoślizgową pozycję.
  • Szczeble i pręty wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 11,15 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1,2 m
  • Waga 45 kg
  • Wysokość drążka 86mm / 98mm
  • Długość drabiny w pozycji złożonej 4,4 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/profilu stopniowe kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 270 mm
  • Ilość szczeble 15
  • Liczba szczebli 3 × 15
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm
  • Szerokość zewnętrzna dolnej drabiny 560 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.