Skyline 3E - Sc. cavo tir.3 x 15 pioli

Codice art.: 40446
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Numero di componenti della scala 3
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 15
Larghezza pioli 0,49 m
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 270 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 11,15 m
Es. pieghevole no
Superficie gradino Zigrinatura
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 45 kg
Lunghezza scala retratta 4,4 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40446
EAN / GTIN 4003866404469
Codice del produttore 40446
Numero-L L90010 243
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione in altezza separata con due funi di traino della scala centrale e di quella superiore.
  • Regolazione in altezza tra i pioli a intervalli di 280 mm.
  • Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
  • Bloccaggio sicuro mediante ganci automatici.
  • Le scale con N. ordin.. 40448 e 40449 sono equipaggiate con 2 puntelli in lega leggera, per facilitare l'allineamento e l'appoggio. (Non impiegabili in modo libero!)
  • Guida in plastica ottimizzata.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
  • Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 11.15 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
  • Larghezza esterna 490 mm
  • Larghezza esterna della scala inferiore 560 mm
  • Larghezza traversa 1.2 m
  • Lunghezza scala, chiusa 4.4 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 15
  • Numero di pioli 3 × 15
  • Peso 45 kg
  • Profondità del gradino 30 mm
  • Profondità montanti 86mm / 98mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.