Skyline 3E - Esc.ext.mecán. 3 x 15 peld.

N.º do artigo: 40446
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Guia de longarina em paralelo
Número de secções de escada 3
Modelo do degrau degrau
Número de degraus por secção da escada 15
Largura dos degraus 0,49 m
Profundidade dos degraus 0,03 m
Distância entre degraus 270 mm
Ligação entre as travessas e os degraus com rebordo
Com regulação da altura sim
Altura de trabalho aprox. 11,15 m
Rebatível não
Superfície da área do degrau estrias
Norma DIN EN 131
Capacidade de carga 150 kg
Peso 45 kg
Comprimento da escada recolhida 4,4 m
Cor prateado
Tipo de produto escada de encosto

Identificação e classificação

Número do artigo 40446
EAN/GTIN 4003866404469
Número do fabricante 40446
Número L L90010 243
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • El tramo central y el tramo superior se extienden por separado, cada uno con su cuerda con polea.
  • Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
  • Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
  • Anclaje automático.
  • Las escaleras con ref. 40448 y 40449 están equipadas con 2 estabilizadores laterales para una mayor seguridad. ¡No utilizar sin estabilizadores desplegados!
  • Guía de PVC optimizada.
  • Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
  • Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

  • Altura de trabajo 11.15 m
  • Ancho del estabilizador 1.2 m
  • Ancho exterior 490 mm
  • Ancho exterior del tramo inferior 560 mm
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
  • Huella 30 mm
  • Longitud de la escalera, retraída 4.4 m
  • Material Aluminio
  • Medida larguero 86mm / 98mm
  • Nº peldaños 15
  • Nº peldaños 3 × 15
  • Peso 45 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados