EFAmix S - GRP stepladder, 4 treads

Nr art.: 40432
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Liczba stopni wraz z podestem 4
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 230 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,9 m
Możliwość składania tak
Głębokość drabiny złożonej 0,088 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 0,91 m
Szerokość platformy 250 mm
Głębokość platformy 250 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nośność 150 kg
Masa 7 kg
Długość drabiny 1,65 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40432
EAN / GTIN 4003866404322
Numer producenta 40432
Numer L L90010 28
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie z lekkiego metalu o głębokości 80 mm z antypoślizgowym ściągaczem.
  • Do prac przy instalacjach elektrycznych przy użyciu prętów izolacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
  • Platforma bezpieczeństwa (250 x 250 mm).
  • Bezpieczne przechowywanie akcesoriów i narzędzi na plastikowej półce.
  • Głębokość po złożeniu wynosi tylko 88 mm.
  • Spełnia test wysokiego napięcia dla drabin wykonanych z materiału izolacyjnego zgodnie z normą DIN EN 61 478.
  • Stopnie wykonane z wytłaczanego profilu aluminiowego.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,9 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 7 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,91 m × 0,55 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 50 mm / 50 mm
  • Długość drabiny 1,65 m
  • Materiał aluminium / tworzywo sztuczne
  • Szerokość podestu 250 mm
  • Wysokość podestu 0,91 m
  • Długość podestu 250 mm
  • Szczebel/połączenie szyny stopniowej kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 230 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 4
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,55 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.

Odpowiednie produkty