EFAmix S - Stopnica iz GRP 4 stopnice

Št. art.: 40432
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 4
Število stopnic vključno s platformo 4
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 230 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 2,9 m
Zložljivo da
Globina zložene lestve 0,088 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 0,91 m
Širina platforme 250 mm
Globina platforme 250 mm
Površina stopalne površine narebranost
Pohodnost enostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem obojestranska, toga povezava
Z odlagalno polico Da
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Nosilnost 150 kg
Masa 7 kg
Dolžina lestve 1,65 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40432
EAN/GTIN 4003866404322
Številka proizvajalca 40432
L-število L90010 28
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Posebna lestev za vsa dela v električnem okolju.
  • 80 mm globoke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
  • Za delo na električnih inštalacijah zaradi izolacijskih palic iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
  • Varnostna ploščad (250 x 250 mm).
  • Varno shranjevanje pripomočkov in orodij v plastičnem pladnju za shranjevanje.
  • Zložen je globok le 88 mm.
  • Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu s standardom DIN EN 61 478.
  • Stopnice iz ekstrudiranega aluminijastega profila.

Lastnosti:

  • Delovna višina 2,9 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 7 kg
  • Talna površina 0,91 m × 0,55 m
  • Višina dvižne/podporne prečke 50 mm / 50 mm
  • Dolžina lestve 1,65 m
  • Material aluminij / plastika
  • Širina ploščadi 250 mm
  • Višina ploščadi 0,91 m
  • Dolžina ploščadi 250 mm
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med vodili in stopnicami navpično 230 mm
  • Število stopnic vključno s ploščadjo 4
  • Globina stopnice 80 mm
  • spodnja, zunanja širina 0,55 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico