EFAmix S - scara cu 4 trepte din GRP

Cod articol.: 40432
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 4
Număr de trepte, inclusiv platformă 4
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 230 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 2,9 m
Pliabil da
Adâncime rabatată 0,088 m
Platformă disponibilă da
Platformă înălțime 0,91 m
Platformă lăţime 250 mm
Platformă adâncime 250 mm
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate unilateral
Asigurare împotriva distanţării Bilateral, îmbinare rigidă
Tavă de depozitare disponibilă da
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 7 kg
Lungimea conductorului 1,65 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 40432
EAN / GTIN 4003866404322
Număr producător 40432
L-Număr L90010 28
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scara specială pentru toate lucrările în mediul electric.
  • Trepte din metal ușor cu o adâncime de 80 mm, cu nervuri antiderapante.
  • Pentru lucrul la instalațiile electrice, grație stâlpilor izolatori din plastic armat cu fibră de sticlă.
  • Platformă de siguranță (250 x 250 mm).
  • Depozitarea în siguranță a accesoriilor și uneltelor în tava de depozitare din plastic.
  • Adâncime de numai 88 mm atunci când este pliată.
  • Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele din material izolant în conformitate cu DIN EN 61 478.
  • Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 2,9 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 7 kg
  • Suprafața podelei 0,91 m × 0,55 m
  • Înălțimea barei de legare a înălțimii de ridicare / suport 50mm / 50mm
  • Lungimea scării 1,65 m
  • Material aluminiu / plastic
  • Lățimea platformei 250 mm
  • Înălțimea platformei 0,91 m
  • Lungimea platformei 250 mm
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța între trepte pe verticală 230 mm
  • Număr de trepte, inclusiv platforma 4
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • inferioară, lățimea exterioară 0,55 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.