Opakowanie ekonomiczne Cyfrowe suwmiarki z dużym wyświetlaczem i pomiarem głębokości kwadratowej, zakres pomiarowy 150 mm, rozdzielczość 0,01 mm

Nr art.: 404103 10
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 390,44 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 238,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 877,06 PLN /szt.
  • 489,71 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba suwmiarek Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
długość szczęk 40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
czas pracy ok. 3 lat
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 10
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
USP1 Suwmiarka cyfrowa z dużym wyświetlaczem i prostokątnym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, odczyt 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404103 10
EAN / GTIN 2050002128279

Opis

Wykonanie:

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.
z prostokątnym głębokościomierzem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032 na suwmiarkę.
10 × suwmiarka nr 412717 wielk. 150.