Kedvezményes kiszerelésben digitális tolómérő nagyméretű kijelzővel, szögletes mélységmérővel, méréstartomány 150 mm, leolvasás 0,01 mm

Cikkszám: 404103 10
Kedvezmény
1 330,00 €
Ár beállítása 10 Darab (91,20 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 49,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 72,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 180,00 € /(db)
  • 100,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tolómérők száma Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 11 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Üzemidő kb. 3 év
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 10
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő
USP1 Digitális tolómérő nagyméretű kijelzővel és szögletes mélységmérővel, méréstartomány 150 mm, leolvasás 0,01 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 404103 10

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetőpályák, finomra leppelt mérőfelületek.
Sarkos mélységmérővel.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret / tolómérő.
10× 412717 sz. 150-as méretű tolómérő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek