{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
| Schnabellänge | 40 mm | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Betriebsdauer | ca. 3 Jahre | |
| Messtechnik | digital | |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
| alle Teile | gehärtet | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 10 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| USP1 | Digitale Messschieber mit großem Display und eckigem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm, Ablesung 0,01 mm |
| Artikelnummer | 404103 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002128279 |