Compactstep L - Telescp ladder 9 rg.

Nr art.: 40400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,47 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 9
Głębokość szczebli 0,04 m
Odstęp między szczeblami 300 mm
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 3,4 m
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 0,76 m
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 8,4 kg
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40400
EAN / GTIN 4003866404001
Numer producenta 40400
Numer L L90010 1188
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Po złożeniu drabinka zmieści się w każdym bagażniku.
  • Możliwość regulacji różnych wysokości – kilka drabin w jednej i dzięki temu zawsze odpowiednia wysokość.
  • Szerokie szczeble zapewniają komfort podczas wchodzenia i schodzenia.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,4 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 8,4 kg
  • Długość drabiny złożonej 0,76 m
  • Materiał aluminium
  • Odległość szczebli/stopni w pionie 300 mm
  • Liczba szczebli 9
  • Głębokość stopnia 40 mm
  • Szerokość zewnętrzna 470 mm

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 131-6.