Compactstep L - teleskopisk stige 9 Spr.

Art.-nr.: 40400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,47 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 9
Trindybde 0,04 m
Trinafstand 300 mm
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 3,4 m
Sammenklappelig ja
Længde, sammenklappet 0,76 m
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 8,4 kg
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40400
EAN/GTIN 4003866404001
Producentnummer 40400
L-nummer L90010 1188
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Verdensmesteren i rumfart: det mindste format til transport, men sikkert stående på brede trin.
  • Når stigen skubbes sammen, passer den ind i ethvert bagagerum i en bil.
  • Forskellige højder kan justeres - flere stiger i én og dermed altid den rigtige højde.
  • De brede trin giver komfort under opstigning og nedstigning.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,4 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 8,4 kg
  • Stige længde, tilbagetrukket 0,76 m
  • Materiale aluminium
  • Løb/trinafstand lodret 300 mm
  • Antal trin 9
  • Dybde af trin 40 mm
  • Udvendig bredde 470 mm

Bemærk:

Overholder standard EN 131-6.