Compactstep L - Éch. télescop., 9 éch.

Réf.: 40400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,47 m
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 9
Sprossen-Tiefe 0,04 m
Sprossen-Abstand 300 mm
höhenverstellbar oui
Arbeitshöhe ca. 3,4 m
klappbar ja
Länge zusammengeklappt 0,76 m
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 8,4 kg
Produktart Anlegeleiter

Identification et classification

Référence article 40400
EAN / GTIN 4003866404001
Réf. fabricant 40400
Article hors catalogue L90010 1188
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Télescopée, l'échelle passe facilement dans chaque petite voiture.
  • Plusieurs hauteurs réglables - il y plusieurs échelles en une, vous bénéficiez systématiquement de la hauteur adaptée.
  • Les montants larges assurent le confort de la montée et de la descente.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 300 mm
  • Hauteur de travail 3.4 m
  • Largeur extérieure 470 mm
  • Longueur d'échelle, repliée 0.76 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 9
  • Poids 8.4 kg
  • Profondeur des marches 40 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-6.