Roof ladder 2.0 m, copper-brown, coated

Nr art.: 40397
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Brązowy Brązowy miedziany
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40397
EAN / GTIN 4003866403974
Numer producenta 40397
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Kwadratowe szczeble na stabilnych nogach z 2 powierzchniami bieżnika o różnym nachyleniu.
  • Układ szczebli poza środkiem.
  • Stabilne profile dźwigarów zapewniające bezpieczną odległość 80 mm pomiędzy szczeblami a powierzchnią dachu.
  • Z łatwością dopasujesz drabinę do odpowiedniej długości dachu.
  • Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Szczeble wykonane z wytłaczanego profilu aluminiowego dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Załaduj maks. 150 kg
  • Kolor miedziano-brązowy
  • Waga 3,2 kg
  • Szerokość drabiny 340 mm
  • Długość drabiny 2 m
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 280 mm
  • Liczba szczebli 7
  • Głębokość stopnia 30 mm