Scară de acoperiș 2.0m cupru maro acoperit de cupru maro

Cod articol.: 40397
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, maro Brun cupru
Culoarea maro
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 40397
EAN / GTIN 4003866403974
Număr producător 40397
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Urcare sigură pe diferite pante ale acoperișului datorită scării foarte stabile, staționare, cu dispunere descentrată a treptelor.
  • Trepte pătrate rezistente la alunecare, cu 2 trepte înclinate diferit.
  • Dispunere descentrată a treptelor.
  • Profiluri robuste pentru o distanță de siguranță de 80 mm între trepte și suprafața acoperișului.
  • Ajustarea ușoară a scării la lungimea acoperișului respectiv.
  • Lățimea exterioară: 340 mm.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat pentru cea mai mare siguranță.

Caracteristică:

  • Încărcare max. 150 kg
  • Culoare maro cupru
  • Greutate 3,2 kg
  • Lățimea scării 340 mm
  • Lungimea scării 2 m
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța între trepte pe verticală 280 mm
  • Numărul de germeni 7
  • Adâncimea treptei 30 mm