Střešní žebřík 2,0 m s měděným hnědým povlakem

Č. pol.: 40397
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Strešný rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40397
EAN/GTIN 4003866403974
Číslo výrobcu 40397
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Bezpečný výstup na střechu s různým sklonem díky vysoce stabilnímu, stacionárnímu žebříku s mimoúrovňovým uspořádáním příček.
Protiskluzové čtvercové příčky se 2 různě nakloněnými stupni.
Uspořádání příček mimo střed.
Robustní profily pro bezpečnostní vzdálenost 80 mm mezi příčlemi a povrchem střechy.
Snadné nastavení žebříku na příslušnou délku střechy.
Vnější šířka: 340 mm.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Příčky z extrudovaného hliníkového profilu pro nejvyšší bezpečnost.

Charakteristika:

Zatížení max. 150 kg
Barva měděně hnědá
Hmotnost 3,2 kg
Šířka žebříku 340 mm
Délka žebříku 2 m
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 280 mm
Počet klíčků 7
Hloubka kroku 30 mm