Step-ladder truck 5 steps, incl. mounting kit magnet incl. exit rail left

Nr art.: 40341
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Stufen-Anlegeleiter LKW
Opakowanie luzem
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,47 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 5
Szerokość stopnia 370 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 3,15 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,43 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40341
EAN / GTIN 4031405403413
Numer producenta 040341
Numer L L90110 1131
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Możliwość elastycznej rozbudowy za pomocą opcjonalnej części wtykowej
  • Dla bezpiecznego dostępu do ciężarówki/przyczepy
  • Zawiera blokadę główki przewodu z magnesami o dużej sile trzymania (2 x 68 kg)
  • Dostępne z wysuwaną poręczą lub bez (długość 1,12 m).
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3150 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 470 mm
  • Szerokość pręta: 24,5 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 1430 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Maks. wysokość stania: 1200 mm
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Typ produktu: poręcz zjazdowa lewa
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 5 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość stopnia: 370 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak