Echelle d'appui camion 5 marches, y compris kit de montage magnétique y compris barre de sortie à gauche

Réf.: 40341
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence fabricant Stufen-Anlegeleiter LKW
Emballage En vrac
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,47 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 5
Largeur de marche 370 mm
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Réglage en hauteur non
Hauteur de travail env. 3,15 m
A accrocher non
Propriété repliable non
Surface des marches stries
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 1,43 m
Couleur argent
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 40341
EAN / GTIN 4031405403413
Réf. fabricant 040341
Article hors catalogue L90110 1131
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle d'escalier en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Flexible extensible avec pièce enfichable en option
  • Pour un accès sécurisé au camion / remorque
  • Comprend une protection de tête de conducteur avec aimants à force d'adhérence élevée (2 x 68 kg)
  • Disponible avec et sans main courante extensible (longueur 1,12 m)
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3150 mm
  • Largeur extérieure : 470 mm
  • Largeur de colonne : 24,5 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 1430 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Ø de vissage Hauteur du support : 1200 mm
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Type de produit : Sortez à gauche
  • Classe antidérapante : R9
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 370 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui