• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Stopničasta lestev 5 stopnic, vključno s kompletom za montažo magnetov, vključno z izhodno levo tirnico

Št. art.: 40341
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oznaka proizvajalca Stufen-Anlegeleiter LKW
Embalaža ohlapno
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,47 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 5
Širina stopnice 370 mm
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Višinsko nastavljivo Ne
Delovna višina pribl. 3,15 m
Možnost obešanja Ne
Zložljivo ne
Površina stopalne površine narebranost
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 1,43 m
Barva srebro
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40341
EAN/GTIN 4031405403413
Številka proizvajalca 040341
L-število L90110 1131
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopnišče iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Prilagodljiv razširljiv z izbirnim plug-in delom
  • Za varen dostop do viličarja/prikolice
  • Vključuje zaščito glave vodnika z magneti z visoko lepilno silo (2 x 68 kg)
  • Na voljo z in brez raztegljivega oprijemalnega droga (dolžina 1,12 m)
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3150 mm
  • Zunanja širina: 470 mm
  • Širina kolone: 24,5 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 1430 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Maks. Višina stojala: 1200 mm
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Vrsta izdelka: Zapustite levo
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 370 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da