{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 20 | |
| Szerokość szczebli | 0,95 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 6,7 m | |
| Możliwość składania | nie | |
| Z platformą | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Z korytkiem do odkładania części | nie | |
| Duża odporność na czynniki chemiczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 29,8 kg | |
| Długość drabiny | 5,7 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 40317 | |
| EAN / GTIN | 4003866403172 | |
| Numer producenta | 40317 | |
| Numer L | L90010 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |