Coni B – LM-enkele ladder 2 x 20 sp.

Artikelnummer: 40317
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Sprosse
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40317
EAN/GTIN 4003866403172
Nummer fabrikant 40317
L-nummer L90010 8

Omschrijving

Omschrijving:

Stevige lichtmetalen sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen scharnieren.
Veilige spreidstand dankzij twee zeer sterke banden van perlon, torsievast aan de sport bevestigd.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste sport.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 20
Aantal treden 20
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.95 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 29.8 kg
Grondoppervlakte 3,12 m × 0,95 m
Ladderlengte 5.7 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 6.7 m
loodrechte ladderhoogte 5.54 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires