{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 20 | |
| Largeur échelon | 0,95 m | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 265 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 6,7 m | |
| Propriété repliable | non | |
| Plate-forme disponible | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Accessibilité | des deux côtés | |
| Sécurité d’écartement | 2 sangles en perlon très résistantes | |
| Plateau disponible | non | |
| Grande résistance chimique | oui | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Poids | 29,8 kg | |
| Longueur échelle | 5,7 m | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 40317 | |
| EAN / GTIN | 4003866403172 | |
| Réf. fabricant | 40317 | |
| Article hors catalogue | L90010 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |