Step straight ladder without stabiliser 16 steps

Nr art.: 40316
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 16
Szerokość stopnia 420 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 5,3 m
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Wysięg 1,43 m
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Długość drabiny 4,15 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40316
EAN / GTIN 4031405403161
Numer producenta 040316
Numer L L90110 195
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Strefa uchwytu ergo-pad®
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 5300 mm
  • Gardło: 1430 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 4150 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 16 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak