{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 16 | |
| Širina stopnice | 420 mm | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 5,3 m | |
| Zložljivo | ne | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Previs | 1,43 m | |
| Visoka odpornost proti kemikalijam | Da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 4,15 m | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 40316 | |
| EAN/GTIN | 4031405403161 | |
| Številka proizvajalca | 040316 | |
| L-število | L90110 195 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |