Jednoduchý žebřík se stupni bez příčky 16 stupňů

Artiklové číslo: 40316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 16
Šířka stupně 420 mm
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 5,3 m
Skládací ne
Povrch stupátka Vrubování
Vyložení 1,43 m
Vysoká odolnost vůči chemikáliím ano
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 4,15 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40316
EAN / GTIN 4031405403161
Číslo výrobce 040316
L-číslo L90110 195
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Schodišťový žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Zóna uchopení systému ERGO-Pad®
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5300 mm
  • Režie: 1430 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 4150 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 16 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano