Coni B - alu stepladder, 2 x 14 rungs

Nr art.: 40315
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 14
Szerokość szczebli 0,77 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 5,1 m
Możliwość składania nie
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części nie
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 17,2 kg
Długość drabiny 4,02 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40315
EAN / GTIN 4003866403158
Numer producenta 40315
Numer L L90010 5
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilne szczeble z metalu lekkiego (30 x 30 mm) z antypoślizgową, rowkowaną powierzchnią bieżnika.
  • Solidne, stabilne, przykręcane zawiasy stalowe.
  • Ochrona rozpiętości za pomocą dwóch wytrzymałych pasów Perlong, przymocowanych do szczebla, aby zapobiec skręcaniu.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Dodatkowa stabilizacja poprzez usztywnienie na najniższym szczeblu.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5,1 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 17,2 kg
  • Powierzchnia podstawy 2,23 m × 0,77 m
  • Długość drabiny 4,02 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 14
  • Liczba szczebli 2 × 14
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 3,91 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,77 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.