{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 14 | |
| Trinbredde | 0,77 m | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 5,1 m | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Platform til rådighed | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Spredesikring | 2 slidstærke perlonremme | |
| Opbevaringsbakke tilgængelig | nej | |
| Høj kemisk modstandsdygtighed | ja | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 17,2 kg | |
| Stige-længde | 4,02 m | |
| Produkttype | trappestige |
| Artikelnummer | 40315 | |
| EAN/GTIN | 4003866403158 | |
| Producentnummer | 40315 | |
| L-nummer | L90010 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |