Coni B - LM stopnica 2 x 14 stopnic

Št. art.: 40315
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 14
Širina prečk 0,77 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 5,1 m
Zložljivo ne
Platforma je na voljo ne
Površina stopalne površine narebranost
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Z odlagalno polico Ne
Visoka odpornost proti kemikalijam Da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 17,2 kg
Dolžina lestve 4,02 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40315
EAN/GTIN 4003866403158
Številka proizvajalca 40315
L-število L90010 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Za tiste, ki želijo doseči visoko: prilagodljiv dostop z do 20 stopnicami za delovne višine do 6,70 m.
  • Stabilne stopnice iz lahke kovine (30 x 30 mm) z nedrsečo rebrasto tekalno površino.
  • Robustni, trdno priviti jekleni tečaji.
  • Zavarovanje proti raztegovanju z dvema visoko trdnima perlonskima trakovoma, ki sta pritrjena na stopnico na način, varen pred zasukom.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
  • Dodatna stabilizacija z ojačitvijo na najnižji stopnici.
  • Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

  • Delovna višina 5,1 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 17,2 kg
  • Talna površina 2,23 m × 0,77 m
  • Dolžina lestve 4,02 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število stopnic 14
  • Število poganjkov 2 × 14
  • Globina stopnice 30 mm
  • Vertikalna višina lestve 3,91 m
  • spodnja, zunanja širina 0,77 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.