Coni B - alu stepladder 2 x 6 rungs

Nr art.: 40311
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Szerokość szczebli 0,53 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 3 m
Możliwość składania nie
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części nie
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Masa 6,8 kg
Długość drabiny 1,78 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40311
EAN / GTIN 4003866403110
Numer producenta 40311
Numer L L90010 1
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilne szczeble z metalu lekkiego (30 x 30 mm) z antypoślizgową, rowkowaną powierzchnią bieżnika.
  • Solidne, stabilne, przykręcane zawiasy stalowe.
  • Ochrona rozpiętości za pomocą dwóch wytrzymałych pasów Perlong, przymocowanych do szczebla, aby zapobiec skręcaniu.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Dodatkowa stabilizacja poprzez usztywnienie na najniższym szczeblu.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 6,8 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,25 m × 0,53 m
  • Długość drabiny 1,78 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 6
  • Liczba szczebli 6
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,73 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,53 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.