Coni B - Escal.tijera alu. 2 x 6 peld.

Número de artículo: 40311
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros Paralelo/a
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 6
Anchura de peldaño 0,53 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 265 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Altura de trabajo aprox. 3 m
Plegable no
Plataforma disponible no
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 correas de perlón de alta resistencia
Bandeja portaobjetos existente no
Elevada resistencia química sí
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 6,8 kg
Longitud de la escalera 1,78 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 40311
EAN / GTIN 4003866403110
Número del fabricante 40311
Número L L90010 1
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Peldaños estriados (antideslizantes) con huella de 30 mm.
  • Bisagras robustas de acero, fuertemente atornilladas..
  • Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), fuertemente fijadas (anti-torsión) a los largueros.
  • Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
  • Peldaños inferiores reforzados adicionalmente con dos tirantes.
  • Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

  • Altura de trabajo 3 m
  • Altura vertical de la escalera 1.73 m
  • Ancho exterior, parte inferior 0.53 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
  • Huella 30 mm
  • Longitud de la escalera 1.78 m
  • Material Aluminio
  • Medida base 1,25 m × 0,53 m
  • Nº peldaños 2 × 6
  • Nº peldaños 6
  • Peso 6.8 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.