Coni B - LM stopnica 2 x 6 stopnic

Št. art.: 40311
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 6
Širina prečk 0,53 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 3 m
Zložljivo ne
Platforma je na voljo ne
Površina stopalne površine narebranost
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Z odlagalno polico Ne
Visoka odpornost proti kemikalijam Da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 6,8 kg
Dolžina lestve 1,78 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40311
EAN/GTIN 4003866403110
Številka proizvajalca 40311
L-število L90010 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Za tiste, ki želijo doseči visoko: prilagodljiv dostop z do 20 stopnicami za delovne višine do 6,70 m.
  • Stabilne stopnice iz lahke kovine (30 x 30 mm) z nedrsečo rebrasto tekalno površino.
  • Robustni, trdno priviti jekleni tečaji.
  • Zavarovanje proti raztegovanju z dvema visoko trdnima perlonskima trakovoma, ki sta pritrjena na stopnico na način, varen pred zasukom.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
  • Dodatna stabilizacija z ojačitvijo na najnižji stopnici.
  • Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 6,8 kg
  • Talna površina 1,25 m × 0,53 m
  • Dolžina lestve 1,78 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število poganjkov 2 × 6
  • Število poganjkov 6
  • Globina stopnice 30 mm
  • Vertikalna višina lestve 1,73 m
  • spodnja, zunanja širina 0,53 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.