{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,57 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 7 | |
| Wysokość szczebli | 0,03 m | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość robocza około | 3,25 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Mobilne | nie | |
| Z możliwością ustawienia na schodach | nie | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Z korytkiem do odkładania części | nie | |
| Haki do wiader | nie | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 7,3 kg | |
| Długość drabiny | 2,06 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 40277 | |
| EAN / GTIN | 4003866402779 | |
| Numer producenta | 40277 | |
| Numer L | L90010 1197 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |