Coni B - Scară cu trepte LM 2 x 7 trepte

Cod articol: 40277
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Număr de trepte 2×7
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Rung
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 40277
EAN / GTIN 4003866402779
Număr producător 40277
L-Număr L90010 1197
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Pentru cei care doresc să ajungă la înălțime: acces flexibil cu până la 20 de trepte pentru înălțimi de lucru de până la 6,70 m.
Trepte robuste din metal ușor (30 x 30 mm) cu suprafață de rulare antiderapantă, cu nervuri.
Balamale din oțel, robuste, cu șuruburi rezistente.
Asigurarea împotriva împrăștierii prin două curele de perlon de înaltă rezistență, atașate la treaptă într-un mod rezistent la răsucire.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Stabilizare suplimentară prin rigidizare la cea mai joasă treaptă.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,25 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 7,3 kg
Suprafața podelei 1,41 m × 0,57 m
Lungimea scării 2,06 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 7
Numărul de germeni 7
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțimea scării verticale 1,99 m
inferioară, lățimea exterioară 0,57 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă