Coni B - LM trappestige 2 x 7 trin

Art.-nr.: 40277
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40277
EAN/GTIN 4003866402779
Producentnummer 40277
L-nummer L90010 1197

Betegnelse

Beskrivelse:

Til dem, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder på op til 6,70 m.
Robuste trin af letmetal (30 x 30 mm) med skridsikker, riflet trædeflade.
Robuste, solidt boltede stålhængsler.
Sikret mod spredning ved hjælp af to perlonbånd med høj styrke, der er fastgjort til trinnet på en vridsikker måde.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Yderligere stabilisering ved hjælp af afstivning på den nederste trin.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,25 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 7,3 kg
Gulvareal 1,41 m × 0,57 m
Stige længde 2,06 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 7
Antal trin 7
Dybde af trin 30 mm
Lodret stigehøjde 1,99 m
nederste, udvendig bredde 0,57 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.