Kompaktlängenmessgerät Millimar C 1202, Typ: C1202

Artikel-Nr.: 402752 C1202
Rabatt
1.055,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Russland; Tschechien; Österreich
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz; 60 Hz
Serie Millimar
IP Schutzart IP42
Herstellerbezeichnung Millimar C 1202
Verpackung Karton
Energieversorgung Netzbetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Maßeinheit Meter; Millimeter; Zoll
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Farbdisplay ja
Displaybeleuchtung ja
Produktart Distanzmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 402752 C1202
EAN / GTIN 4059192066000
Herstellernummer 5312025
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Flexibel für die unterschiedlichsten Messaufgaben einsetzbar
  • Wechselbare N 1700 Module als Messkanäle für induktive und
  • inkrementale Taster oder für pneumatische Messmittel.
  • Perfekte Anzeige durch hochauflösendes und kontrastreiches Farbdisplay
  • Anzeige stufenlos neigbar für optimalen Blickwinkel
  • Variable Darstellung der Messwerte, wahlweise als Zahl, Zeiger oder Balken
  • 1 - 3 Merkmale können gleichzeitig angezeigt werden
  • Einfachste Bedienung
  • Programmierbarer Schalteingang zur Steuerung des Messablaufs
  • Fexibel, mehrere Messaufgaben lassen sich auf der Speicherkarte ablegen.
  • Kompaktes Gehäuse
  • Wandmontage möglich

Merkmal:

Anschluss unterschiedlicher Sensoren durch N1700 Messmodule
Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Anzeigebereich Ziffernanzeige mm: ± 999,9999
Datenschnittstelle: USB, Digimatic
Anzeige: TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3 Zoll), 480 x 272 Pixel
Produkttyp: C 1202
Anzeigebereich Ziffernanzeige µm: ± 999 999,9
Anzeigebereich Ziffernanzeige inch: ± 39
Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .19 , ± .07 , ± .03 , ± .01 , ± .003 , ± .001 , ± .0004 , ± .0001
Ziffernschrittwert µm: 0,01 , 0,1 , 1
Skalenteilungswert µm: 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
Skalenteilungswert inch: .019 , .007 , .002 , .001 , .0002 , .0001 , .00002 , .00001
Messkombinationen: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Merkmale: 3
Prüfschritte: 1
Dynamische Funktionen: Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Mittelwert
Statistische Funktionen: Länge, Winkel
Konfigurierung: Tastatur
Bildwechselfrequenz: 30 fps
Datenübertragungsrate: 30 Hz
Fehlergrenze Ziffernanzeige: 0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)*
* (mit N 1702 M-HR)
Fehlergrenze Skalenanzeige: 0,25 % des Skalenendwerts / 0,3% des angezeigten Werts
Hardware Schnittstellen: USB , Steuereingang , RS-485 , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB
Steuereingänge: Steuereingang programmierbar (Funktionen und Funktionsfolgen)
IP Schutzart: IP 42
Arbeitstemperatur MIN: 10 °C
Arbeitstemperatur MAX: 35 °C
Betriebstemperatur von: 0 °C
Betriebstemperatur bis: 40 °C

Verwendung:

Anzeigegerät für präzise Längenmessungen
  • zum Anschluss unterschiedlicher Sensoren durch N 1700 Messmodule
  • zum Anschluss von bis zu 2 Messsensoren

Lieferumfang:

Steckernetzgerät, micro SD Speicherkarte, Bedienungsanleitung, ohne N 1700-Modul (notwendiges optionales Zubehör).