Dispositivo de medición de longitud compacto Millimar C 1202, Tipo: C1202

Número de artículo: 402752 C1202
Descuento
1.060,80 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa; Rusia
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Serie Millimar
Clase de protección IP: IP42
Denominación del fabricante Millimar C 1202
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Cambiar unidad metro; milímetros; pul
Interfaz Interfaz USB
Pantalla en color
Iluminación de pantalla
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 402752 C1202
EAN / GTIN 4059192066000
Número del fabricante 5312025
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Se puede utilizar de forma flexible para una amplia gama de tareas de medición
  • Módulos N 1700 intercambiables como canales de medición para sondas inductivas e
  • incrementales o para medios de medición neumáticos.
  • Visualización perfecta gracias a la pantalla a color de alta resolución y alto contraste
  • Indicador de inclinación gradual para un ángulo de visibilidad óptimo
  • Visualización variable de los valores de medición, opcionalmente como número, puntero o gráfico de barras
  • Visualización simultánea de 1 a 3 características
  • Manejo muy fácil
  • Entrada de conmutación programable para controlar el proceso de medición
  • Flexible, se pueden almacenar varias tareas de medición en la tarjeta de memoria
  • Carcasa compacta
  • Posibilidad de montaje mural

Característica:

Conexión de diferentes sensores mediante módulos de medición N1700
Rango de visualización, indicación de la escala en mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Rango de visualización, indicación numérica en mm: ± 999,9999
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Indicación: Pantalla TFT a color de 110 mm (4,3 pulgadas), 480 x 272 píxeles
Tipo de producto: C 1202
Rango de visualización, indicación numérica en µm: ± 999 999,9
Rango de visualización, indicación numérica en pulgadas: ± 39
Rango de visualización, indicación de la escala en µm: ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Rango de visualización, indicación de la escala en pulgadas: ± .19 , ± .07 , ± .03 , ± .01 , ± .003 , ± .001 , ± .0004 , ± .0001
Incremento numérico µm: 0,01 , 0,1 , 1
Valor de división de escala en µm: 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
Valor de división de escala en pulgadas: .019 , .007 , .002 , .001 , .0002 , .0001 , .00002 , .00001
Combinaciones de medición: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Características: 3
Pasos de la prueba: 1
Funciones dinámicas: máx., mín., máx.-mín., (máx.+mín.)/2, valor medio
Funciones estadísticas: longitud, ángulo
Configuración: Teclado
Tasa de fotogramas: 30 fps
Velocidad de transmisión de datos: 30 Hz
Margen de error indicador de cifras: 0,3 % (mín. 0,2 μm); 0,3 % (mín. 0,04 μm)*
* (con N 1702 M-HR)
Margen de error de visualización de la escala: 0,25 % del valor máximo de la escala / 0,3 % del valor visualizado
Interfaces de hardware: USB, entrada de control, RS-485, ranura microSD para tarjetas SD/SDHC de hasta 32 GB
Entradas de control: Entrada de control programable (funciones y secuencias de funciones)
Clase de protección IP: IP 42
Temperatura de funcionamiento MÍN.: 10 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX.: 35 °C
Temperatura de funcionamiento desde: 0 °C
Temperatura de funcionamiento hasta: 40 °C

Aplicación:

Pantalla de visualización para mediciones de distancia precisas
  • Para conectar diferentes sensores mediante módulos de medición N 1700
  • Para la conexión de hasta 2 sensores de medición

Volumen de suministro:

Fuente de alimentación enchufable, tarjeta de memoria micro SD, manual de instrucciones, sin módulo N 1700 (accesorio opcional necesario).

Descargas y documentos

De la misma serie "Millimar" Ver todos