Coni B - alu stepladder 2 x 5 rungs

Nr art.: 40275
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,5 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 5
Wysokość szczebli 0,03 m
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 2,75 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z obu stron
Mobilne nie
Z możliwością ustawienia na schodach nie
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części nie
Haki do wiader nie
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Masa 5,8 kg
Długość drabiny 1,58 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40275
EAN / GTIN 4003866402755
Numer producenta 40275
Numer L L90010 1184
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilne szczeble z metalu lekkiego (30 x 30 mm) z antypoślizgową, rowkowaną powierzchnią bieżnika.
  • Solidne, stabilne, przykręcane zawiasy stalowe.
  • Ochrona rozpiętości za pomocą dwóch wytrzymałych pasów Perlong, przymocowanych do szczebla, aby zapobiec skręcaniu.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Dodatkowa stabilizacja poprzez usztywnienie na najniższym szczeblu.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,75 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 5,8 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,07 m × 0,5 m
  • Długość drabiny 1,58 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 5
  • Liczba szczebli 5
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,46 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,5 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.