Omschrijving:
Stevige lichtmetalen sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen scharnieren.
Veilige spreidstand dankzij twee zeer sterke banden van perlon, torsievast aan de sport bevestigd.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste sport.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 5
Aantal treden 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.5 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 5.8 kg
Grondoppervlakte 1,07 m × 0,5 m
Ladderlengte 1.58 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.75 m
loodrechte ladderhoogte 1.46 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.