• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 5 Sprossen

Artikel-Nr.: 40275
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Holmführung parallel
äußere Breite 0,5 m
Anzahl Leiterteile 2
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 5
Sprossen-Höhe 0,03 m
Sprossen-Breite 0,03 m
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 265 mm
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
höhenverstellbar nein
Arbeitshöhe ca. 2,75 m
klappbar ja
Plattform vorhanden nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Begehbarkeit beidseitig
fahrbar nein
Treppengängig nein
Spreizsicherung 2 hochfeste Perlongurte
Ablageschale vorhanden nein
Eimerhaken nein
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit max. 150 kg
Gewicht 5,8 kg
Leiter-Länge 1,58 m
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40275
EAN / GTIN 4003866402755
Herstellernummer 40275
L-Nummer L90010 1184
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
  • Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Merkmal:

  • Arbeitshöhe 2.75 m
  • Belastung max. 150 kg
  • Gewicht 5.8 kg
  • Grundfläche 1,07 m × 0,5 m
  • Leiterlänge 1.58 m
  • Material Aluminium
  • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
  • Sprossenanzahl 2 × 5
  • Sprossenanzahl 5
  • Stufentiefe 30 mm
  • senkrechte Leiterhöhe 1.46 m
  • untere, äußere Breite 0.5 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.