{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Masa całkowita | 76 g | |
| Oznaczenie producenta | Zange mit halbrunden Backen 160mm | |
| Typ szczypiec | Szczypce płaskie, półokrągłe | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 48 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Metoda produkcji | Kute |
| Numer artykułu | 402 | |
| EAN / GTIN | 3148511750308 | |
| Numer producenta | 402 | |
| Numer L | L60130 4394 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |