Tange med halvrunde kæber

Art.-nr.: 402
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale Stål
Overflade bruneret
Længde i alt L 160 mm
Kvalitets- og testsejl ingen
Vægt, samlet 76 g
Producentbetegnelse Zange mit halbrunden Backen 160mm
Type tang Spidstang
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Form, kæber/mund flad-rund
Position, kæbe/mund lige
Længde, kæber/mund 48 mm
Version, kæber/mund glat
Type, led gennemgående led
med returfjeder ja
Farve rød; sort
Indhold enkelt del
Produkttype flad-/rundtang
Fremstillingsproces smedet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 402
EAN/GTIN 3148511750308
Producentnummer 402
L-nummer L60130 4394
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttykkelser:mat bruneret, rød belægningOpeningstryk fjeder

Egenskab:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 76