Klešče s polkrožnimi čeljustmi

Št. art.: 402
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Zange mit halbrunden Backen 160mm
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta klešč Polokrogle klešče
Barva rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic ploščato-okroglo
Položaj čeljusti/vilic ravna
Dolžina čeljusti/vilic 48 mm
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka ploske/okrogle klešče
Material Jeklo
Površina brunirano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina 160 mm
Skupna masa 76 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 402
EAN/GTIN 3148511750308
Številka proizvajalca 402
L-število L60130 4394
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: matirano brušeno, rdeča prevleka Odpiralni tlak vzmet

Lastnosti:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 76